Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser Typ H HSC Hard-Cut D.0,5mm ER.0,1mm l3=2,5mm L.57mm HM TiAlN HA 2S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1749641
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     2807A.0005
EAN/GTIN:
     4037753493298
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: HAC · Schneidentoleranz: ±0,01 mm · Radius r1 Toleranz: ±0,005 mm · Halslänge L3: 2,5 mm · Halsdurchmesser D3: 0,45 mm · Halslänge L4: 9,5 mm · Halswinkel beta: 17 ° · Rampenwinkel: 3-5 ° · WZ-Schnittstelle: glatt · Kühlmittelzufuhr: ohne · Drallwinkel: 30 ° · Schneidecke - Stirnform: Torus
Weitere Informationen:
Schafttoleranz:
h5
Gesamtlänge l1:
57 mm
Supplier Number:
2807A.0005
Radius:
0,1 mm
Schneidenlänge l2:
0,5 mm
Typ:
H
Beschichtung:
TIALN
Marke:
FRANKEN
Schneidenanzahl:
2
Norm:
DIN 6535
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
HM
Nenn-Ø d1:
0,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 83,55*
€ 107,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,62*
€ 127,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 132,60*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 133,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.