Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbelpumpe PP 0,3 l/Umdrehung f.AdBlue RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-175186
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24033
EAN/GTIN:
     4030704240330
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Polypropylen · für AdBlue · Förderleistung: 0,3 l/Umdrehung · komplett mit Schlauchgarnitur 1200 mm lang · mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · mit Edelstahlauslauftülle Außen-Ø 19 mm · Fassverschraubung 50,80 mm (2ʺ)
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Umdrehung
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Schlauchgarnitur Länge 1200 mm
geeignet für:
AdBlue
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, handkurbelpumpe, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Fasspumpen, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpensets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 131,05*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 103,72*
€ 131,18*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 134,34*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,83*
€ 135,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,74*
€ 135,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 107,85*
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 103,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.