Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbelpumpe PP 0,3 l/Umdrehung f.AdBlue RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9132473314
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24033
EAN/GTIN:
     4030704240330
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Polypropylen · für AdBlue · Förderleistung: 0,3 l/Umdrehung · komplett mit Schlauchgarnitur 1200 mm lang · mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · mit Edelstahlauslauftülle Außen-Ø 19 mm · Fassverschraubung 50,80 mm (2?)
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Umdrehung
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Schlauchgarnitur Länge 1200 mm
geeignet für:
AdBlue
Marke:
RAPID
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, handkurbelpumpe, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Fasspumpen, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpen, Pumpe, Pumpensets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 131,17*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 103,64*
€ 131,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,12*
€ 134,52*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,77*
€ 135,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,12*
€ 135,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 107,39*
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 102,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.