Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank H1100xB720xT660mm mobil blau/grau Rollladen+Mausauflage RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-175591
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 2050.11
EAN/GTIN:
     4040376051912
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010 · Buche-Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten · Unterbaugehäuse geteilt, im oberen und unteren Bereich jeweils mit separaten, abschließbaren Rollladen · 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Rückseite · oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade B 350 x T 590 mm mit links oder rechts ausziehbarer Mausauflage B 350 x T 250 mm · unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugsboden und Ablageboden · Ausziehschublade und Auszugsboden höhenverstellbar · mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller) · Lieferung komplett montiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mobil
Weitere Informationen:
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
720 mm
Ausstattung:
abschließbare Rollladen + Mausauflage
Material:
Stahlblech
Tiefe:
660 mm
Höhe:
1100 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,91*
€ 807,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 712,01*
€ 807,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,83*
€ 808,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,75*
€ 838,29*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,99*
€ 913,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,16*
€ 1.086,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,03*
€ 1.075,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,03*
€ 1.028,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,75*
€ 989,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 814,60*
€ 969,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,99*
€ 935,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,94*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,03*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.