| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1772081 Herst.-Nr.: 893976 EAN/GTIN: 4019208213958 |
|
|
| | |
| Zwischenflansch ZF, für KFS / MFS/ KFR, Kurzkegel Nr. 6 (A 06), ISO 702-1 zur Adaption von Hülsenspanndorn KFR oder KFS auf Spindelkopf ISO 702-1 (DIN 55026) und 55021-Adaption von Hülsenspanndorn KFR oder KFS auf Spindelkopf ohne Einstellschrauben für KFR (255-00) und KFS (253-00)-Ausführung nach DIN 55028-A in Größe A5, A6, A8, A11 Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Supplier Number: | 893976 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 650,88* | € 766,45* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,56* | € 783,92* | | | | Lager 4757 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 842,35* | € 954,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|