| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-ROHM_893976 Herst.-Nr.: 893976 EAN/GTIN: 4019208213958 |
| |
|
| | |
| zur Adaption von Hülsenspanndorn KFR oder KFS auf Spindelkopf ISO 702-1 (DIN 55026) und 55021-Adaption von Hülsenspanndorn KFR oder KFS auf Spindelkopf ohne Einstellschrauben für KFR (255-00) und KFS (253-00)-Ausführung nach DIN 55028-A in Größe A5 · A6 · Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 893976 | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,22* | € 766,20* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 674,38* | € 771,54* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,43* | € 774,47* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 673,43* | € 790,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|