Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts POMBAL Gr.46 schwarz ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1772574
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22241-46
EAN/GTIN:
     4025888392371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Obermaterial: 80% Polyester · 20% Baumwolle · ca. 250 g/m² · mechanischer Stretch · starkes, dehnbares und außergewöhnlich bequemes Gewebe · das hochwertige Gewebe hat eine robuste Dimensionsstabilität und behält seine Form auch nach dem Waschen · zertifiziert nach EN 13758-2 · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · teil-elastischer Taillenbund · YKK®-Hosen-Reißverschluss · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Stoffgewicht ca.:
250 g/m²
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Marke:
ELYSEE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 19,27*
€ 26,49*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,30*
€ 27,28*
€ 4,90*
ab € 19,52*
€ 27,53*
€ 7,95*
ab € 21,62*
€ 30,04*
Lager 4757
22 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.