Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke GAMMA Gr.XL marine/schwarz ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1772852
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20003-3
EAN/GTIN:
     4025888185553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivät: 1000 g/m²/24h · hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne · Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · aufwändige Innenverarbeitung · verstellbarer Kragenabschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/schwarz
Größe:
XL
Marke:
ELYSEE
Material:
96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Einsa
Wassersäule:
8000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,57*
€ 31,92*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 25,40*
€ 31,92*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 24,71*
€ 31,93*
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 25,98*
€ 32,62*
Lager 4757
11
€ 4,95*
ab € 29,70*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.