Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truckerweste Handeloh Gr.L 54/56 schwarz CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1774104
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1866-2
EAN/GTIN:
     4025888057461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Steppweste
Trucker-Weste
Truckerweste
gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes Rückenteil Weitere technische Eigenschaften: · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L 54/56
Marke:
CRAFTLAND
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: truckerweste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 24,05*
4 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 18,12*
€ 24,17*
2 Tage
122
1
€ 5,45*
ab € 18,32*
€ 24,29*
2 Tage
85
1
€ 5,59*
ab € 19,66*
€ 25,86*
Lager 4757
109
1
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 26,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 14,18*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,05*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,04*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-4
ab € 18,18*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 14,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 14,26*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-4
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.