Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter FIF-CS 8/2 8/220


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1774487
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534165
EAN/GTIN:
     4048962231250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
Putzdübel
putzdübel fischer
dämmstoffhalter
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CS ist ideal · um druckfeste Dämmstoffe bis 340 mm Dicke für Wärmedämmstoffsysteme wie Polystyroldämmplatten oder Mineralwollplatten · in Beton · Voll- und Lochstein · haufwerksporigem Leichtbeton und Porenbeton sicher zu befestigen. Die einheitliche Setztiefe für alle Baustoffe vereinfacht die Montage. Der Schraubdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem Oktagonalem Teller und einer Compound-Schraube. Die Compound-Schraube minimiert die Wärmebrücke. Dadurch werden Dübelabzeichnungen an der Fassade verhindert. Der FIF-CS 8 wird mit einem handelsüblichen Schrauber gesetzt. Marketingclaim: Der wirtschaftliche Schraubdübel für alle WDVS Dämmstoffarten. Vorteile: Bei der dämmstoffbündigen Montage sorgt der sehr dünn auslaufende Teller für das optimale Anschmiegen an die Dämmplatte und den Auftrag dünner Armierungsschichten. Die Compoundschraube (Stahl-Kunststoff Kombination) minimiert die Wärmebrücke. Dadurch entstehen keine Dübelabzeichnungen an der Fassade. Minimale Einbindetiefe von 35 mm im tragenden Untergrund sorgt für einen geringen Bohrerverschleiß und reduziert die Bohrzeit. Eine Einbindetiefe für alle Baustoffe. Für Dämmstoffdicken bis 340 mm. Topfeatures: Hohe Lastaufnahme durch innovative Compoundschraube. Geringe Setztiefe für alle Baustoffklassen reduziert den Bohraufwand. Das spart Zeit und Kosten. Keine Abzeichnungen an der Putzoberfläche: Glasfaserverstärkte Compoundschraube mit Stahlspitze reduziert Transmissionswärme. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: TX25 · ETA-Zulassung: Ja · Inhalt: 100 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 230mm · Max. Nutzlänge: 230mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø d0:
8 mm
Dübellänge:
268 mm
min. Bohrlochtiefe:
45 mm
min. Verankerungstiefe:
35 mm
Teller-Ø:
60 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dämmplattenhalter, Plattenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,42*
€ 105,29*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 86,36*
€ 106,06*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 148,16*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 123,63*
€ 149,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 131,34*
€ 157,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,16*
€ 176,3104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,62*
€ 172,0978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,15*
€ 164,3985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,17*
€ 157,2823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,73*
€ 146,0487
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.