Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x70mm Edelstahl A2 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1774576
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548563
EAN/GTIN:
     4048962347388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Die fischer Fassadenschraube FFSII-RT6 mit 60°-Senkkopf · Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde ist ideal zur Befestigung von Holzfassaden · vor allem auch aus Laubhölzern. Für die Verwendung in Laubhölzer und lackierten Oberflächen empfehlen wir die Schrauben vorzubohren. Die Schraube aus Edelstahl A 2 mit kleinem Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Verschraubung. Dabei sind randnahe Verschraubungen ebenfalls möglich. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die innovative Spezialgewindeform erleichtert das Einschrauben. Das Teilgewinde erlaubt das Anziehen der Schalung an die Unterkonstruktion. Marketingclaim: Die Spezialschraube aus Edelstahl zur Befestigung von Holzfassaden. Vorteile: Die Schneidkerben im ersten Gewindedrittel in Kombination mit der fischer Power Fast Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindern die Reibung effektiv und führen somit zu einem deutlich schnelleren Einschraubvorgang. Der 60° Senkkopf mit Unterkopffräsrippen sorgt für ein einfaches Versenken des Kopfes und liefert ein optisch ansprechendes Schraubenbild. Er ist optimal geeignet für nicht sichtbare Verschraubungen in der Feder. Der extra tiefe Bitsitz gewährleistet einen sicheren Halt des Werkzeugs in Innenstern TX-Antrieben · was für eine hohe Prozesssicherheit beim Schrauben · sowie für eine langere Lebensdauer des Bits sorgt. Die Schaftrippen weiten das Bohrloch und reduzieren das Einschraubdrehmoment erheblich. Das ist speziell bei Schrauben mit einem langen Schaft besonders krafte- und akkuschonend. Das mittlere Doppelgewinde sorgt für den ungebremsten Vortrieb der Schraube. Randnahe Verschraubungen ohne Vorbohren sind dadurch problemlos möglich. Das Spezialgewinde bis in die Spitze sorgt für einen extrem schnellen Anbissund verhindert somit ein Taumeln der Schraube schon beim Ansetzen. Topfeatures: Hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit. Glatte · spleißfreie Oberflächen. Für Holzfassaden aller Art geeignet. Kein Vorbohren notwendig dank Schneidkerbe. Weitere technische Eigenschaften: · ETA-Zulassung: Ja · Inhalt: 200 · Kern-ø: 2,7mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schaftdurchmesser: 3,25mm · Schraubenabmessung: 4,5 x 70mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Typ:
Fassadenschraube
Gewindelänge:
42 mm
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Kopf-Ø:
6,9 mm
Kopf-Tiefe:
2,7 mm
Antrieb:
TX20
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzfassadenschraube, fassadenschraube, Holzschrauben, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
€ 6,40*
ab € 22,65*
€ 29,77*
€ 5,00*
ab € 26,81*
€ 34,82*
€ 4,90*
ab € 24,42*
€ 39,36*
2 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 31,21*
€ 40,17*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,78*
€ 49,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,67*
€ 59,1073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,80*
€ 54,502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,68*
€ 47,2192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,53*
€ 43,4707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.