Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x70 A2 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x70 A2 200
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x70 A2 200
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x70 A2 200
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x70 A2 200
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x70 A2 200
Artikel-Nr.:
     5417F-p1330850
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548563
EAN/GTIN:
     4048962347388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Die Fischer Holz-Fassadenschraube A2 FFSII-RT6 ist eine Schraube zur Befestigung von Holzfassaden aller Art. Die Schraube aus Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf, Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme wird bei der nicht sichtbaren Verschraubung von Holzprofilen auf Holzunterkonstruktionen eingesetzt – beispielsweise auch bei Holzzäunen und Sichtschutzzäunen aus Buche, Douglasie, Eiche, Fichte, Kiefer oder Tannen-Holz.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
20
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
d:
4,5
l:
70
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
6,9
Typ:
FFSII-RT6
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Länge:
70 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzfassadenschraube, fassadenschraube, Fischer, FFSII-RT6, 4,5x70, A2, 200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,173*
€ 0,173*
16 Tage
598
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,20*
Lager 5417
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,13*
€ 0,20*
7 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1764*
€ 0,2455*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3574*
€ 0,3574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.