Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckennagel FDZ 6/35 FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1774616
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554898
EAN/GTIN:
     4048962396072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckennagel
Der fischer Deckennagel FDZ ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FDZ ist zugelassen für Mehrfachverankerungen von nicht tragenden Systemen in Beton. Der fischer Deckennagel FDZ ist ideal · um Metallprofile im Trockenbau und um Draht- und Noniusabhänger für abgehängte Decken in gerissenem Beton zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Deckennagel wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer ins Bohrloch geschlagen. Marketingclaim: Der wirtschaftliche Durchsteckanker für die Mehrfachbefestigung Vorteile: Der bündig versenkte Spreiznagel kennzeichnet die vollständige Verspreizung des Ankers und stellt dadurch die minimale Verschiebung unter Last sicher. Der Anker bietet das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis für eine wirtschaftliche Montage. Die Kopfprägung ermöglicht eine einfache Kontrolle der Verankerung und spart somit Zeit. Das einfache Wirkprinzip ermöglicht die schnelle Schlagmontage. Topfeatures: Das einfache Wirkprinzip ermöglicht die schnelle Schlagmontage. Der Anker bietet das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis für eine wirtschaftliche Montage. Die zwei Schlagzonen sichern eine korrekte Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Galvanisch verzinkter Stahl · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 32mm · Inhalt: 100 · Kopf-ø: 15mm · Min. Bohrlochtiefe mit Bohrlochreinigung: 72mm · Min. Bohrlochtiefe ohne Bohrlochreinigung: 77mm · Profi / DIY: Profi · Max. Dicke des Anbauteils: 35mm
Weitere Informationen:
Dübellänge:
70 mm
ETA Zulassung:
Ja / ETA - Europäisch Technische Bewertung
Marke:
FISCHER
Bohrloch-Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blitzanker, Deckenanker, Stahlanker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 34,62*
2 Tage
3000
1
€ 6,40*
ab € 26,81*
€ 34,88*
2
€ 5,00*
ab € 32,56*
€ 42,06*
1
€ 4,90*
ab € 24,28*
€ 45,82*
3 Tage
3000
1
€ 6,40*
ab € 48,82*
€ 61,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.