Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1774622 Herst.-Nr.: 557879 EAN/GTIN: 4048962407341 |
| |
|
| | |
| Das fischer Verfüllset ist die universelle Systemkomponente für dynamische Belastungen. Durch die im Set enthaltene Verfüllscheibe wird eine lückenlose Verfüllung des Ringspaltes ermöglicht und somit eine sichere Lastübertragung gewährleistet. Das Set kann in Durchsteckmontage genutzt werden. Marketingclaim: Verfüllset als Systemkomponente bei dynamisch beanspruchten Befestigungen. Vorteile: fischer Verfüllset zur Nutzung als Systemkomponente bei dynamisch beanspruchten Befestigungen. Topfeatures: fischer Verfüllset zur Nutzung als Systemkomponente bei dynamisch beanspruchten Befestigungen. Das Set kann in Durchsteckmontage genutzt werden. Weitere technische Eigenschaften: · Außen-ø: 37mm · Innen-ø: 21mm · Min. Dicke des Anbauteils: 20mm · Profi / DIY: Profi Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 | Marke: | FISCHER | passend zu: | FIS A / RG M20 R | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anker, Schlaganker, Zubehör für Schlaganker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,10* | € 46,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 36,43* | € 47,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,22* | € 48,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,81* | € 52,83* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,469* | € 59,007* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,2469* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|