Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Fieldpro Thermo+ Gr.42 grün S5L CI CR SR FO LG EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1786015
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45587-42
EAN/GTIN:
     8713197053996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345:2022 · S5L CI CR SR FO LG · mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · das leichte Purofort sorgt dafür, dass die Füße nicht ermüden · hält die Füße bei Kälte warm und bei Wärme kühl · herausragende thermische Isolierung bis -60 °C durch Purofort-Materialtechnologie · Einlegesohle: Dunlop Comfort Insoles PRO series · SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt trotz härtester Bedingungen · Laufsohlen-Abnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Verbundwerkstoff · Zwischensohle: Verbundwerkstoff · Ausführung: antistatisch, bis -60 Grad C
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
42
Kraftstoffbeständigkeit:
FO
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes:
CI
Schutzklasse:
S5L CI CR SR FO LG
Antistatische Schuhe:
A
Material:
geschäumtes Polyurethan
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich:
E
Rutschhemmung:
SR
Norm:
EN ISO 20345
Wasserdichtheit:
WR
Knöchelschutz:
AN
Marke:
DUNLOP
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 85,36*
€ 107,17*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 88,58*
€ 107,17*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 88,83*
€ 109,25*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,19*
€ 110,48*
Lager 4757
9
1
Frei Haus
ab € 136,56*
€ 162,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,66*
€ 193,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 159,75*
€ 190,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,74*
€ 181,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,19*
€ 171,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 136,56*
€ 162,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KU01.37-37
ab € 81,87*
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 47,91*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,99*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 47,55*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01.35
ab € 18,97*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,19*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.