Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherset V01 VDE 6-teilig SB KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1792694
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12 V01
EAN/GTIN:
     4003773075523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
00 20 12 V01 Schraubendreher-Paket Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Spitze brüniert · isolierender Mehrkomponenten-Griff · VDE-geprüft. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm) · 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm) · 1 x 98 20 30 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,0 mm) · 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm) · 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm) · 1 x 98 20 65 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm), Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 610g
Weitere Informationen:
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex schraubendreherset 6teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, sortiment werkzeug knipex, Elektrikerwerkzeug, Isolierte Schraubendreher, Schraubendrehersätze, Schraubenzieher, VDE isolierte Schraubendrehersätze
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,12*
€ 37,83*
€ 4,90*
ab € 29,10*
€ 37,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,26*
€ 37,95*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,76*
€ 38,74*
Lager 4757
8999999
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 20 30
ab € 3,74*
Sonstiges
Knipex
98 20 40
ab € 4,19*
Sonstiges
Knipex
98 20 55
ab € 4,94*
Sonstiges
Knipex
98 20 65
ab € 6,06*
Sonstiges
Knipex
98 24 01
ab € 4,65*
Sonstiges
Knipex
98 24 02
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.