Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1793457 Herst.-Nr.: 95 39 04 EAN/GTIN: 4003773039167 |
| | |
|
| | |
| 95 39 04 Vorschubklinke für 95 3 250/280 Ersatzteil. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6g Weitere Informationen: | | Länge: | 115 mm | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,24* | € 3,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,28* | € 3,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,57* | € 3,73* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,44* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|