Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793735
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 00 18
EAN/GTIN:
     4003773019985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde-einmaulschlüssel 18 mm
vde einmaulschlüssel
98 00 18 Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite: 18mm - Länge l max.: 160mm - Kopfstärke a max.: 8mm - Kopfbreite b max.: 44mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 160mm · Maulstellung: 15° · Gewicht: 149g · Kopfbreite b: 44mm · Kopfstärke: 8mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Marke:
KNIPEX
Norm:
IEC 60900
Modell:
98 00 18
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einmaulschlüssel knipex, Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 15,09*
€ 19,64*
Lager 4757
5 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 19,78*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 19,94*
6
€ 5,95*
ab € 16,19*
€ 20,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,42*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.