Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793749
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 10
EAN/GTIN:
     4003773020196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
98 01 10 Ringschlüssel Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 10mm - Länge l max.: 160mm - Kopfstärke a max.: 9mm - Höhe der Verkröpfung h max.: 20mm - Kopfbreite b max.: 17mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 75g · Höhe der Verkröpfung: 20mm · Kopfbreite b: 17mm · Kopfstärke: 9mm · Länge l max.: 160mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Marke:
KNIPEX
Norm:
IEC 60900
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
6
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 17,90*
21 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 14,36*
€ 18,00*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 18,16*
6
€ 5,95*
ab € 14,68*
€ 18,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,86*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 107,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.