Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793751
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 12
EAN/GTIN:
     4003773020226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
98 01 12 Ringschlüssel Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 12mm - Länge l max.: 185mm - Kopfstärke a max.: 10mm - Höhe der Verkröpfung h max.: 23mm - Kopfbreite b max.: 18,5mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 118g · Höhe der Verkröpfung: 23mm · Kopfbreite b: 18,5mm · Kopfstärke: 10mm · Länge l max.: 185mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Marke:
KNIPEX
Norm:
IEC 60900
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
6
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 18,85*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 19,09*
6
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 19,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,52*
€ 20,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,58*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.