Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793756
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 17
EAN/GTIN:
     4003773020271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
98 01 17 Ringschlüssel Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 17mm - Länge l max.: 205mm - Kopfstärke a max.: 13mm - Höhe der Verkröpfung h max.: 26mm - Kopfbreite b max.: 27mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 184g · Höhe der Verkröpfung: 26mm · Kopfbreite b: 27mm · Kopfstärke: 13mm · Länge l max.: 205mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Marke:
KNIPEX
Norm:
IEC 60900
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 23,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,67*
€ 24,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,56*
€ 24,35*
1
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 24,84*
Lager 4757
10
6
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 155,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.