Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793758
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 19
EAN/GTIN:
     4003773020295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel knipex
einringschlüssel
98 01 19 Ringschlüssel Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 19mm - Länge l max.: 225mm - Kopfstärke a max.: 14mm - Höhe der Verkröpfung h max.: 28mm - Kopfbreite b max.: 30mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 245g · Höhe der Verkröpfung: 28mm · Kopfbreite b: 30mm · Kopfstärke: 14mm · Länge l max.: 225mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Marke:
KNIPEX
Norm:
IEC 60900
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 24,39*
Lager 4757
1000
6
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 24,51*
6
€ 5,95*
ab € 20,56*
€ 25,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,52*
€ 25,33*
1
€ 4,90*
ab € 19,63*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 147,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.