Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz SW 5/8Zoll Antrieb1/2Zoll 1000V-isol. L.55mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1793875
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 47 5/8"
EAN/GTIN:
     4003773021063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
98 47 5/8″ Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) Für zöllige Schraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Mit Doppelsechskant (12-kant). - Verbindungsvierkant: 1/2in - Durchmesser Wirkseite d max.: 26,9mm - Schlüsselweite S: 5/8in Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wirkseite: 26, 9mm · Gewicht: 72g · Norm IEC: IEC 60900
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5/8 ″
Länge:
55 mm
Antriebsvierkant mm:
1/2 mm
Marke:
KNIPEX
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 11,72*
€ 16,17*
Lager 4757
10
6
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 16,42*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 16,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 17,01*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,19*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.