Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose KÜBLER PROTECTIQ 2390 Gr.60 anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1798479
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2390 8428 01-9799-60
EAN/GTIN:
     4053813500805
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-5, EN 13034 A 1 Typ6, EN ISO 15797-2, EN 14404, IEC 61482-2 47 % Modacryl / 32 % Baumwolle / 20 % Polyamid / 1 % antistatische Faser, ca. 320 g/m² · EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein · 2 Seitentaschen mit Klette · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette · Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche mit Patte und Klette, zusätzliche Multifunktionstasche · Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klette · FlexZone: elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · Bund mit verdecktem Knopf · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klette · SmartRepair-Funktion: Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8107 9120-99 Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herren · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
60
Stoffgewicht ca.:
320 g/m²
Material:
47% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyamid, 1% antistatische
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 11
PSA-Kategorie:
III
Marke:
KÜBLER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,79*
€ 194,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 196,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 199,08*
Frei Haus
ab € 190,55*
€ 231,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.