Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke KUNO Größe L anthrazit FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1800607
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79021-12-L
EAN/GTIN:
     4030646403381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece-Jacke
Fleecejacken
Jacke
Strick-Fleecejacke
90% recyceltes Polyester / 10% Elastan, ca. 235 g/m² · Powerstretch · hochwertiger und besonders funktioneller Midlayer · körperbetonte Passform · innen Micro-Fleece · außen Jersey aus Recycling-Polyester · hoher Tragekomfort durch Raglanschnitt ohne Schulternaht · 2 große RV-Taschen und 1 Innentasche · elastische Ärmelbündchen und Saum · Flachnähte · Front-RV mit Kinnschutz · veredelungsfreundliche Brusttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
L
Marke:
FHB
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.