Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel DIN7444 SW 95mm gekr. gesandstrahlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1801362
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1416588
EAN/GTIN:
     4010886806210
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Für besonders schwere Montagen · Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen · Im Gesenk geschmiedet · gesandstrahlte Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 459mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kopfbreite 1: 151mm · Kopfhöhe 1: 57mm · Netto-Gewicht: 9,83kg · Oberfläche: gesandstrahlt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
95 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
nicht genormt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,01*
€ 533,13*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 460,98*
€ 533,14*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,81*
€ 533,87*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,62*
€ 537,71*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 477,83*
€ 561,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,87*
€ 635,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,93*
€ 628,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,81*
€ 553,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.