Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher mit Spannbügel 90x100mm GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1801669
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301554
EAN/GTIN:
     4060833015547
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
2-armiger Abzieher · · mit Spannbügel · Spannweite max. 90mm · Spanntiefe max. 100mm · Spindel mit 6-kant Antrieb · Schlüsselweite 17mm · Bügelschraube mit 6-kant Antrieb · Schlüsselweite 17 mm · Der Spannbügel drückt die Haken fest hinter das abzuziehende Teil und verhindert ein Abrutschen des Abziehers · Chrom-Vanadium-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1kg · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Anzahl der Arme: 2 · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17mm · Spannweite Aussenabziehen (max.): 90mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
1 t
Spanntiefe:
100 mm
Marke:
GEDORE RED
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 92,60*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 95,53*
1
€ 4,00*
ab € 76,51*
€ 96,02*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 77,50*
€ 97,65*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 75,49*
€ 98,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8008130
ab € 76,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.