Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Source Kit 191V35-5 Sp.40V Kapazität 5Ah Li-Ion MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1804223
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191V35-5
EAN/GTIN:
     0088381584500
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät
Power Source-Kit bestehend aus einem Schnellladegerät DC40RA und zwei Akkus BL4050F 40 V max. 5,0 Ah im MAKPAC Größe 2. Weitere technische Eigenschaften: · Akkutyp: Li-Ion
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
40 V
Akkukapazität:
5 Ah
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 286,30*
€ 308,55*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,02*
€ 433,05*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,21*
€ 456,76*
Frei Haus
ab € 423,01*
€ 471,81*
Frei Haus
ab € 442,64*
€ 477,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,76*
€ 543,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,08*
€ 540,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,97*
€ 535,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,21*
€ 506,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.