Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 191V35-5 Werkzeug-Akku und Ladegerät 40V 5.0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D021572
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191V35-5
EAN/GTIN:
     0088381584500
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät
Power Source-Kit bestehend aus einem Schnellladegerät DC40RA und zwei Akkus BL4050F 40 V max. 5,0 Ah im MAKPAC Größe 2.
Lieferumfang:
2x Akku + 1x Schnellladegerät + Transportkoffer
Weitere Informationen:
für Marke:
Makita
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
191V35-5
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Kapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Akkuspannung:
40 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku und Ladegerät
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 286,30*
€ 308,55*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,02*
€ 433,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,21*
€ 456,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 423,01*
€ 471,81*
Frei Haus
ab € 442,64*
€ 477,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,81*
€ 561,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,98*
€ 550,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.