Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Type VX verzinkt 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw1-G91847
zw1-G91847
Artikel-Nr.:
     4757-180430
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     VX06CNK
EAN/GTIN:
     4016429001593
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
6
Inhalt (St.):
6.000
Oberfläche:
verzinkt
Typ:
Type VX
Weitere Suchbegriffe: HEFTKLAMMERN, PREB., VX, 06, 4016429001593, 549834, 00020,005,0129, 180430, 103554, VX06CNK, NMPRE700HKV1VX06, NMPRE700HKV06, VX06, PREBENA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 10,29*
Lager 4757
44
1
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 10,30*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,00*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 14,74*
12 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 22,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,00106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
HP-J/VX16
ab € 19,70*
Zubehör
Prebena
HTVX08
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.