Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena HTVX08 HTVX08 Handtacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena
Prebena
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022820
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     HTVX08
EAN/GTIN:
     4016429039329
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker prebena
handtacker
Prebena HTVX08 HTVX08 Handtacker

Anwendungsgebiete
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr

Tiefeneinstellung, robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, geringer Kraftaufwand, einfaches und zuverlässiges Ladesystem

Kategorie: Handtacker
Breite: 20 mm
Gewicht: 0.25 kg
Länge (Tiefe): 155 mm
Produkt-Art: Handtacker
Hersteller-Nr.: HTVX08
EAN: 4016429039329
Höhe: 90 mm

Weitere Suchbegriffe: 4016429039329, Prebena, HTVX08
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 13,61*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,63*
3 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 9,83*
€ 14,53*
10 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,32*
€ 21,39*
Lager 1039
32
1
€ 6,99*
ab € 22,76*
€ 30,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
HP-J/VX16
ab € 16,94*
Ähnlich
Prebena
HPPF14
ab € 19,78*
Ähnlich
Prebena
HPVZ08
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.