Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B16xL22mm f.16mm Stahlbänder blk 2000 St./Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1805818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17381
EAN/GTIN:
     4030198173817
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen
für Stahlbänder 13 mm · Länge 22 mm · Stärke 0,6 mm · blank · Kartoninhalt 2000 St. · überlappt Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 2000St.
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
22 mm
Oberfläche:
blank
Form:
überlappt
Ausführung:
für 16mm Stahlbänder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen stahlband, verschlusshülsen, verschlusshülsen 16 mm, Hülse, Hülsen, Verschlusshülse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,22*
€ 90,00*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 67,96*
€ 90,01*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 90,07*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,84*
€ 90,75*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,32*
€ 93,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,21*
€ 110,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,94*
€ 104,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,41*
€ 100,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,32*
€ 87,25
pro Paket
1 Paket enthält 1 Karton (ab € 73,32* pro Karton)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Banholzer & Wenz
17288-19
ab € 2.905,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.