Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo PLUS Bodengleiter 300mm lichtgrau/lichtgrau 1 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1805960
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     049000-10/S10013
EAN/GTIN:
     4067521939819
Suchbegriffe:
Garderobenschrank
Garderobenschränke
Kleiderschrank
Spinde
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Aufbruch geschützte Konstruktion gemäß höchster Stufe C nach DIN 4547-2 · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft - Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Türen ausgestattet mit Design-Belüftungs-Lochbild und Comfort-Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden fest verschweißt, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil · Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser, inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig · Abdeckprofil seitlich im Korpus für leichte Entnahme der Kleidung, einfachste Innenreinigung und zur verdeckten Kabelführung, z.B. für Schließsysteme · bodenstehend mit abriebfesten Bodengleitern · serienmäßig mit Niveauregulierung · Abteilboden glatt auskehrbar
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Ausführung:
Bodengleiter
Breite:
300 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
1749 mm
lichte Fachbreite:
240 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 176,07*
€ 228,95*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,51*
€ 277,03*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,70*
€ 278,62*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-80|S10000
ab € 38,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-34030|
ab € 15,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10025
ab € 167,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10048
ab € 165,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10049
ab € 166,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10027
ab € 166,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10030
ab € 165,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10050
ab € 165,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10032
ab € 166,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10051
ab € 165,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10034
ab € 166,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10052
ab € 165,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10036
ab € 166,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10053
ab € 165,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10016
ab € 144,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.