Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Spind Evolo PLUS, 1 Abteil, 1850x300x500mm, 7035/7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-049000-10|S10013
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
049000-10|S10013
EAN/GTIN:
4067521939819
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Spind Evolo PLUS, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Tür(en) mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4067521939819
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
21.6
Tiefe:
500 | 500 MMT
Gewicht:
21.6 KGM
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
300
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Bodengleiter
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
1
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Schließung:
Riegel
für Vorhangschloss:
Ja
für Bügelstärke:
6 - 8
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Kippmaß:
1916 MMT
Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
365 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
1420 MMT
Garderobenhöhe:
1325 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1749 MMT
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Versandart:
per LKW
Anlieferzustand:
montiert
Serie:
Evolo PLUS
ZolltarifNr_DE:
94031091
Ursprungsland:
DE
Marke:
Evolo PLUS
Artikelkurztext:
Spind
Garantie:
10 Jahre
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Umkleidespinde
>
Evolo PLUS
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p garderobenschrank
,
garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Fächerschrank
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Spind
,
Metallschrank
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 176,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Ojmar OTS Basic, elektronischer batteriebetriebener Schrankverschluss
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,81*
Zubehör
C+P Ablageboden, als zusätzliche untere Ablage oder zur Abgrenzung eines Schuhfa
C+P Möbelsysteme
08000-80|S10000
ab € 38,44*
Zubehör
C+P Schrägdachaufsatz, 7016
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 46,00*
Zubehör
C+P Schrägdachaufsatz, 7035
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 46,18*
Zubehör
C+P Gantner GAT ECO.Lock 7100 F/ISO, Batterieschloss
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 147,74*
Zubehör
C+P Schrägdachaufsatz, 9016
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 46,19*
Zubehör
C+P Handtuchhalter für Tür-Innenseite
C+P Möbelsysteme
04900-7703|
ab € 13,05*
Zubehör
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm, 7035/0010
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10035
ab € 144,31*
Zubehör
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm, 6037/6037
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10036
ab € 166,13*
Zubehör
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm, 7035/6011
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10037
ab € 144,82*
Zubehör
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm, 7035/6037
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10038
ab € 144,18*
Zubehör
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm, 7035/7016
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10039
ab € 144,28*
Zubehör
C+P Metallspiegel ca. 200 x 115 mm
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,76*
Zubehör
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm, 3020/3020
C+P Möbelsysteme
049090-10|S10034
ab € 166,64*
Zubehör
C+P Handtuchhalter für Tür-Innenseite
C+P Möbelsysteme
04900-7723|
ab € 20,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen