Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo PLUS Sockel 300mm Farbwahl/Farbwahl 2 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806088
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     049320-10/S00001
EAN/GTIN:
     4064615573973
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Aufbruch geschützte Konstruktion gemäß höchster Stufe C nach DIN 4547-2 · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft – Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Türen ausgestattet mit Design-Belüftungs-Lochbild und Comfort-Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden fest verschweißt, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil · Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser, inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig · Abdeckprofil seitlich im Korpus für leichte Entnahme der Kleidung, einfachste Innenreinigung und zur verdeckten Kabelführung, z.B. für Schließsysteme · Sockel H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau · serienmäßig mit Niveauregulierung · Abteilboden glatt auskehrbar · lichte Durchlassmaße pro Tür H 854 x B 240/340 x T 477 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
Sockel
Breite:
300 mm
Türen:
Farbwahl
Korpus:
Farbwahl
lichte Fachhöhe:
854 mm
lichte Fachbreite:
240 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 258,64*
€ 336,15*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,04*
€ 366,24*
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,29*
€ 444,52*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,52*
€ 528,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,40*
€ 519,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,45*
€ 503,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,31*
€ 490,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,29*
€ 440,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.