Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/Handtuchhalter Evolo PLUS VA f.Abteilbreite 400mm C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806110
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     04900-772
EAN/GTIN:
     4064615604165
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter
für Tür-Innenseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Abteilbreite 400 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, Kleiderhaken, Kleiderstange, Kleiderstangen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
3
€ 38,00*
ab € 20,14*
€ 27,51*
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 29,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,92*
€ 29,50*
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28,43*
€ 38,01*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.