| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1806336 Herst.-Nr.: 10003142 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1-teilig · fahrbar · ISO 25980 · flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar · preiswerter Schutz als Einzelwand · ideal auch als Kombination mehrerer Wände · einfach zu montieren · für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar · Produktdetails: Rahmen blau pulverbeschichtet · Rohre grau pulverbeschichtet · 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen · 2 Vorhänge 0,4 mm · Befestigung mit Karabinerhaken (13 Stück/Schutzwand) · Bodenfreiheit 300 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Breite: | 2100 mm | Ausführung: | 1-teilig, fahrbar | Höhe: | 1950 mm | Marke: | SINOTEC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand, Abtrennungen, Lamellen-Schutzwand, Lamellenschutzwände, Lärmschutzwandsysteme, Raumabrennung, Schutzwand, Schutzwände, Schweißerschutzscheiben |
| | |
| |