Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B1200xT700xH740mm Buchedekor 19mm Vierfußgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806618
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     KT 1270 R M03 4F Chr Buche
EAN/GTIN:
     4064157005925
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Hochwertiger Klapptisch · praktisches 4 Fuß Gestell · Gestell verchromt · 65 mm Massivholzrahmen · Buche natur lackiert · Platte 19 mm stark Weitere technische Eigenschaften: · Gestell Farbe: verchromt
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Rundrohr 30 x 1,5 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tischplatte:
Buchedekor
Marke:
BMV
Ausführung:
Vierfußgestell
Tiefe:
700 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, schreibtisch anbauplatte, Klapptische, Stehtisch, Stehtische, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 380,25*
€ 537,36*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,24*
€ 715,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,19*
€ 851,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,27*
€ 816,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,18*
€ 766,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 590,23*
€ 702,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,24*
€ 663,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.