Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B1200xT700xH740mm Buchedekor 25mm Kufen,fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806619
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     KtRo 1270 R P13 Alu Buche
EAN/GTIN:
     4064157006045
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Klapp-Tisch
Klapptisch
Rollbarer Tisch mit senkrecht klappbarer Platte · zum einfach Transport auf Rollen · Tische lassen sich mit zwei Händen einfach auslösen · Incl. Feststellbremsen · Platte 25 mm Gütespanplatte mit 2 mm ABS Kante · Elipsenförmige Säule mit leicht geschwungenem Ausleger Weitere technische Eigenschaften: · Gestell Farbe: Weissaluminium
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Elipsenrohr, Ø 75 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tischplatte:
Buchedekor
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, fahrbar
Tiefe:
700 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 293,04*
€ 376,87*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,43*
€ 453,01*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,01*
€ 539,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,84*
€ 516,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,35*
€ 490,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,84*
€ 463,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 381,63*
€ 454,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.