Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B1200xT700xH740mm Ahorndekor 19mm Kufen,ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806620
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     Kti 1270 R GER P19 ECO Ahorn C
EAN/GTIN:
     4064157005215
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Doppel T Fuß gerader Ausleger · Gestell verchromt · Metallunterzug für hohe Stabilität · Platte 19 mm stark · 2 mm ABS Kante Weitere technische Eigenschaften: · Gestell Farbe: verchromt
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Stahlrohr, Ø 32 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tischplatte:
Ahorndekor
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, gerade
Tiefe:
700 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, schreibtisch anbauplatte, Klapptische, Stehtisch, Stehtische, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 188,56*
€ 248,09*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,20*
€ 325,09*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,50*
€ 330,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.