Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B1400xT700xH740mm lichtgrau 25mm Kufen,ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806643
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     Kti 1470 R GER P13 ECO LG Chr
EAN/GTIN:
     4064157005376
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Doppel T Fuß gerader Ausleger · Gestell verchromt · Metallunterzug für hohe Stabilität · Platte 19 mm stark · 2 mm ABS Kante Weitere technische Eigenschaften: · Gestell Farbe: verchromt
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Stahlrohr, Ø 32 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tischplatte:
lichtgrau
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, gerade
Tiefe:
700 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, schreibtisch anbauplatte, Klapptische, Stehtisch, Stehtische, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 215,41*
€ 284,11*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,29*
€ 374,00*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,00*
€ 445,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,84*
€ 423,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.