Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B1600xT700xH740mm lichtgrau 25mm Vierfußgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806647
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     KT 1670 R P13 4F Chr LG
EAN/GTIN:
     4064157005888
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Hochwertiger Klapptisch · praktisches 4 Fuß Gestell · Gestell verchromt · Robuste 25 mm Gütespanplatte mit 2 mm ABS Kante Weitere technische Eigenschaften: · Gestell Farbe: verchromt
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Rundrohr 30 x 1,5 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tischplatte:
lichtgrau
Marke:
BMV
Ausführung:
Vierfußgestell
Tiefe:
700 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, schreibtisch anbauplatte, Klapptische, Stehtisch, Stehtische, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 311,33*
€ 450,82*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,83*
€ 605,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,21*
€ 720,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,12*
€ 687,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,95*
€ 647,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,00*
€ 612,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 498,40*
€ 593,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,83*
€ 554,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.