Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne H570xB490xTmm 55l grau HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1807065
Herst.-Nr.:
     H2405783
EAN/GTIN:
     4012086870411
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
55 l · mit Deckel ∙ aus stabilem Kunststoff ∙ mit zwei Metallbügel zum Verschließen des Deckels ∙ mit eingearbeiteten Griffen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,27kg · Form: rund
Weitere Informationen:
Inhalt:
55 l
Farbe:
grau
Breite:
490 mm
Material:
Kunststoff, deckend, matt
Ø:
490 mm
Höhe:
570 mm
Marke:
HELIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 55 liter pp, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 21,35*
€ 30,70*
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 31,13*
5 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,59*
ab € 23,43*
€ 31,70*
7 Tage
5
5
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 33,11*
Lager 4757
5
5
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 39,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 197,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 76,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.