Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialheber m.Kunststoff-Plattform Hubh.1500mm PU-Bereifung Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1807073
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1104014MHW200
EAN/GTIN:
     4260667997150
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
manuell Heben und Senken · einfach in der Handhabung · die Höhenverstellung der Plattform erfolgt mittels selbsthemmender Sicherheitshandwinde · robuste pulverbeschichtete Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Stahlprofil · Gewicht 70 kg · rollengelagerte Polyurethanbereifung · 4 Lenkrollen davon 2 Lenkrollen mit Radfeststeller · Kompakt und wendig, daher besonders geeignet für den Einsatz in Kleinteilelagern, Archiven und Magazinen. Die Plattform lässt sich mittels Handwinde auf eine bequeme und ergonomische Arbeitshöhe fahren, ideal um Lasten rückenschonend zu Heben und zu Transportieren. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 32mm · Rad-Ø: 125mm · Plattformbreite: 600mm · Farbe: blutorange, RAL 2002 · Plattformlänge: 470mm · Tragbreite: 600mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ausstattung:
mit Feststellbremse
Hubhöhe:
1500 mm
Unterfahrhöhe:
130 mm
Bereifung:
Polyurethan
Gesamthöhe:
1930 mm
Gesamtbreite:
470 mm
Ausführung:
mit Kunststoff-Plattform
Gesamtlänge:
910 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hochhubwagen, Hubkarre, Hubkarren, Transportkarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 431,42*
€ 534,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,26*
€ 535,15*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,33*
€ 634,91*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,91*
€ 755,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,00*
€ 733,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 542,03*
€ 645,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.