| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1808184 Herst.-Nr.: 1702492-604-46 EAN/GTIN: 4057121745415 |
| | |
|
| | |
| Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle ca. 295 g/m² Stretchträger · Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 abgenähten Stifttaschen · Schlitz mit Reißverschluss · Bund seitlich mit Dehneinsatz · 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche · zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen · Knietaschen aus Cordura · 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett · Reflexpaspel an den Beinen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 295g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/kornblau | Größe: | 46 | Material: | Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle | Marke: | ROFA | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,65* | € 81,99* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,94* | € 82,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,37* | € 88,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|