| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1808734 Herst.-Nr.: 1011249-43 EAN/GTIN: 4044477284729 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20347 ∙ O2 SRC WRU ∙ Obermaterial: wasserabweisendes Leder ∙ Innenfutter: Mikrofaser ∙ Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett ∙ Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 43 | Material: | wasserabweisendes Leder | Schuhweite: | Normal | Schutzklasse: | O2 | Marke: | BIRKENSTOCK | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Birkenstock, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsschutzstiefel 43, Schuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,37* | € 99,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,45* | € 102,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 82,99* | € 104,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 75,07* | € 107,84* | | | | Lager 4757 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,94* | € 134,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|