Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Classic CB D.52mm L.450mm Sgmt-Anz.5 f.Beton u.Mauerwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1808878
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184613201
EAN/GTIN:
     5450248184355
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 52 mm
diamant bohrkrone
geeignet für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk · Standardlänge: 450 mm · Aufnahme R 1 1/4 ″ · Segmentlänge 24 mm Weitere technische Eigenschaften: · Segmentbreite: 3,0mm · Segmentanzahl: 5 · Segmenthöhe: 10mm · Segmentlänge: 24mm · max. Drehzahl: 2500min-¹
Weitere Informationen:
Ø:
52 mm
Aufnahme:
R 1 1/4 ″
Länge:
450 mm
geeignet für:
Beton und Mauerwerk
Marke:
NORTON CLIPPER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,95*
€ 121,67*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 98,59*
€ 121,79*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 97,79*
€ 123,99*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 125,07*
€ 4,95*
ab € 100,11*
€ 126,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.