Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Classic CB D.52mm L450mm Sgmt-Anz.5 R 1 1/4 Zoll NORTON CLIPPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4200001793
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184613201
EAN/GTIN:
     5450248184355
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 52 mm
diamant bohrkrone
geeignet für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk · Standardlänge: 450 mm · Aufnahme R 1 1/4 ″ / Segmentlänge 24 mm Weitere technische Eigenschaften: · Segmentbreite: 3,0mm · Segmentanzahl: 5 · Segmenthöhe: 10mm · Segmentlänge: 24mm
Weitere Informationen:
Ø:
52 mm
Aufnahme:
R 1 1/4 ″
Länge:
450 mm
geeignet für:
Beton und Mauerwerk
Marke:
NORTON CLIPPER
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,95*
€ 121,67*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 98,59*
€ 121,79*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 97,79*
€ 123,99*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 125,07*
€ 4,95*
ab € 100,11*
€ 126,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.