Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.50mm Trgf.50kg TPE grau Achs-D.6mm Nabenl.22mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1809183
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276148
EAN/GTIN:
     4015448918080
Suchbegriffe:
Ersatzrad
Ersatzräder
Ersatzrolle
Radkörper Polypropylen grau · Bereifung: Thermoplastisches Elastomer 95° Shore A grau · Gleitlager Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 8mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Achs-Ø:
6 mm
Nabenlänge:
22 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Material Rolle:
TPE
Farbe:
grau
Ausführung:
thermoplastisch
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,65*
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,66*
1 Tag
17
€ 5,59*
ab € 1,15*
€ 1,75*
1 Tag
23
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 1,87*
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.