Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.50mm Trgf.50kg TPE grau Achs-D.6mm Nabenl.22mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000276148
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276148
EAN/GTIN:
     4015448918080
Suchbegriffe:
Ersatzrad
Ersatzräder
Ersatzrolle
Radkörper Polypropylen grau · Bereifung: Thermoplastisches Elastomer 95° Shore A grau · Gleitlager Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 8mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Achs-Ø:
6 mm
Nabenlänge:
22 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Material Rolle:
TPE
Farbe:
grau
Ausführung:
thermoplastisch
Marke:
PROMAT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,65*
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,66*
Lager 4BULW
17
€ 5,59*
ab € 1,15*
€ 1,75*
1 Tag
23
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 1,87*
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.